Motion
7000047124 ABRASIFS STANDARD GP PLUS ROUE 854453, 8 PO X 2 PO X 3 PO 9S F

3M
7000047124 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 854453, 8 IN X 2 IN X 3 IN 9S F

Roue 854453, 8 po x 2 po x 3 po 9S FIN, 2 par caisse pour abrasifs de série
N° D’ARTICLE MI09469384
N° MFR7000047124 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 854453, 8 IN X 2 IN X 3 IN 9S F
Prix397.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000047124 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 854453, 8 IN X 2 IN X 3 IN 9S F

Roue 854453, 8 po x 2 po x 3 po 9S FIN, 2 par caisse pour abrasifs de série
N° D’ARTICLE MI09469384
N° MFR7000047124 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 854453, 8 IN X 2 IN X 3 IN 9S F
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
Prix397.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule non tissée et ébarbante 854453 GP Plus d’abrasifs standard 7000047124 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 2 po et un diamètre de trou central de 3 po dans une configuration FI de 9S , conçue pour la finition fine et le rayonnement des bords.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115370571
  • CUP_NON
    00051115370571

Aperçu

Description du fabricant
7000047124 ABRASIFS STANDARD GP PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente meule pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage lorsqu’un taux de coupe et une durabilité de meule constants sont une exigence principale
  • Le taux de coupe rapide contribue à l’élimination rapide des bavures, ce qui contribue à augmenter la productivité
  • Le minéral de qualité moyenne à fine produit des finitions fines sur des pièces telles que les outils chirurgicaux
  • La roue à densité dure résiste aux bords
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif