Motion
7000047126 ABRASIFS STANDARD GP PLUS MEULE 854953, 12 PO X 1 PO X 5 PO 9S

3M
7000047126 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 854953, 12 IN X 1 IN X 5 IN 9S

Roue 854953, 12 po x 1 po x 5 po 9S FIN, 2 par caisse pour abrasifs de série
N° D’ARTICLE MI09469391
N° MFR7000047126 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 854953, 12 IN X 1 IN X 5 IN 9S
Prix357.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000047126 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 854953, 12 IN X 1 IN X 5 IN 9S

Roue 854953, 12 po x 1 po x 5 po 9S FIN, 2 par caisse pour abrasifs de série
N° D’ARTICLE MI09469391
N° MFR7000047126 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 854953, 12 IN X 1 IN X 5 IN 9S
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
Prix357.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule non tissée et ébarbante 854953 GP Plus d’abrasifs standard 7000047126 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 1 po et un diamètre de trou central de 5 po dans une configuration de 9S F, ce qui la rend adaptée à l’ébarbage et à la finition de grandes surfaces.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115370618
  • CUP_NON
    00051115370618

Aperçu

Description du fabricant
7000047126 ABRASIFS STANDARD GP PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente meule pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage lorsqu’un taux de coupe et une durabilité de meule constants sont une exigence principale
  • Le taux de coupe rapide contribue à l’élimination rapide des bavures, ce qui contribue à augmenter la productivité
  • Le minéral de qualité moyenne à fine produit des finitions fines sur des pièces telles que les outils chirurgicaux
  • La roue à densité dure résiste aux bords
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif