Motion
MEULE À FINIS MULTIPLES 7010330338 ABRASIFS STANDARD 856291, 6 PO X 2 PO

3M
7010330338 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856291, 6 IN X 2 IN

Roue multi-finis abrasifs de série 856291, 6 po x 2 po x 1 po 2S CRS, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09469425
N° MFR7010330338 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856291, 6 IN X 2 IN
Prix172.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330338 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856291, 6 IN X 2 IN

Roue multi-finis abrasifs de série 856291, 6 po x 2 po x 1 po 2S CRS, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09469425
N° MFR7010330338 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856291, 6 IN X 2 IN
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
Prix172.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La roue 7010330338 à finis multiples d’abrasifs standard 856291 non tissés et ébarbante est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de roue de 6 po et une épaisseur de roue de 2 po, conçus pour un ébarbage modéré et un conditionnement de surface.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115369612
  • CUP_NON
    00051115369612

Aperçu

Description du fabricant
7010330338 ABRASIFS STANDARD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue à faible densité couvre plus de surface lorsqu’une légère pression est appliquée
  • Minéral carbure de silicium, disponible dans une gamme de grades, coupe tranchant pour la finition finale
  • Fonctionne en douceur pour réduire la fatigue de l’opérateur
  • Les fibres de nylon non métalliques empêchent la contamination de la pièce, y compris les taches et les imperfections
  • La toile ouverte s’adapte à la pièce, ce qui empêche les entailles et les entailles
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon