Motion
0230-00080

HUB CITY INC
0230-00080

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 40:1 rapport, distance centrale de 1.3300 po, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double, cadre 48CZ
N° D’ARTICLE MI09470550
N° MFR0230-00080
Prix1,631.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-00080

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 40:1 rapport, distance centrale de 1.3300 po, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double, cadre 48CZ
N° D’ARTICLE MI09470550
N° MFR0230-00080
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
Prix1,631.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    134
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    134
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    945 po/lb;106.77 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    48CZ
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9.0000 po;228.60 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.5000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.5000 po;241.30 mm
  • Poids
    12.0 lb, 5.44 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.3 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.3 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    134-40/1 A WR 48CZ
  • Puissance d’entrée maximale
    0.3 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    130PCX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    945 po-lb;106.77 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-00080 134 40/1 A WR 48CZ