Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier136
- Distance centrale1.3300 po
- Taille du réducteur du fabricant136
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal1216 po/lb;137.389 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio10:1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids18.0 lb, 8.165 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.86 hp
- Puissance nominale en service normal0.86 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant136-10/1 L WR 56C 0,625
- Puissance d’entrée maximale0.86 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Série130PCX
- StyleL
- Couple nominal (po-lb)1216 po-lb;137.389 Nm