Motion
0230-01424

HUB CITY INC
0230-01424

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09471087
N° MFR0230-01424
Prix2,351.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-01424

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction à réduction unique, 7.5:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09471087
N° MFR0230-01424
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
Prix2,351.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    183
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    183
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2277 po/lb;257.267 nm
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9.0000 po;228.60 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.5000 po;241.30 mm
  • Poids
    18.00 lb, 8.165 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.05 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.05 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    183 7 5/1 L WR 1.000
  • Puissance d’entrée maximale
    2.05 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    180PCX
  • Style
    L
  • Couple nominal (po-lb)
    2277 po-lb;257.267 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-01424 183 7.5/1 L WR 1.000