Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier185
- Distance centrale1.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant185
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal1485 po/lb;167.782 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids16.0 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.16 hp
- Puissance nominale en service normal0.16 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant185-100/1 A WR 143TC 1.000
- Puissance d’entrée maximale0.16 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série180PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)1485 po-lb;167.782 Nm