Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier186
- Distance centrale1.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant186
- Débit maximal tr/min22 tr/min
- Couple de sortie maximal1774 po/lb;200.43 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids18.00 lb, 8.16 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.25 hp
- Puissance nominale en service normal0.25 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant186-80/1 R WR 56C 1.000
- Puissance d’entrée maximale0.25 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série180PCX
- StyleAlésage creux
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)1774 po-lb;200.43 Nm