Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Distance centrale1.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant185L
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal2943 po/lb;332.514 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal7.5:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids17.00 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance2.05 hp
- Puissance nominale en service normal2.05 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationLubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
- Numéro de catalogue du fabricant185L 7 5/1 A WR 56C 1.000
- Puissance d’entrée maximale2.05 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série180LPCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)2943 po-lb;332.514 Nm