Motion
0230-02360

HUB CITY INC
0230-02360

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09471660
N° MFR0230-02360
Prix2,525.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-02360

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09471660
N° MFR0230-02360
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
Prix2,525.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    212
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    212
  • Couple de sortie maximal
    2458 po/lb;277.717 nm
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    24.0 lb, 10.886 kg

Détails

  • Puissance
    0.25 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.25 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    212-100/1 A WR 1.000
  • Puissance d’entrée maximale
    0.25 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    210PCX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    2458 po-lb;277.717 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-02360 212 100/1 A WR 1.000