Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier213
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant213
- Débit maximal tr/min117 tr/min
- Couple de sortie maximal806 po/lb;91.066 nm
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids29.00 lb, 13.15 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.86 hp
- Puissance nominale en service normal1.86 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant213-15/1 L WR 1.000
- Puissance d’entrée maximale1.86 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Série210PCX
- StyleL
- Couple nominal (po-lb)806 po-lb;91.066 Nm