Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier213
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant213
- Couple de sortie maximal2498 po/lb;282.236 nm
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids29.00 lb, 13.15 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.89 hp
- Puissance nominale en service normal3.89 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant213-5/1 R WR 1.000
- Puissance d’entrée maximale3.89 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Série210PCX
- StyleAlésage creux
- Couple nominal (po-lb)2498 po-lb;282.236 Nm