Motion
ADHÉSIF EN AÉROSOL 7010310270 3M À HAUTE RÉSISTANCE 94 ET CYLINDRE, ROUGE, INTERME

3M
7010310270 3M HI-STRENGTH 94 ET CYLINDER SPRAY ADHESIVE, RED, INTERME

Adhésif en aérosol haute résistance 94 ET 3M™ , rouge, cylindre intermédiaire (poids net 128 lb), 1 cylindre
N° D’ARTICLE MI09471878
N° MFR7010310270 3M HI-STRENGTH 94 ET CYLINDER SPRAY ADHESIVE, RED, INTERME
Prix3,601.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010310270 3M HI-STRENGTH 94 ET CYLINDER SPRAY ADHESIVE, RED, INTERME

Adhésif en aérosol haute résistance 94 ET 3M™ , rouge, cylindre intermédiaire (poids net 128 lb), 1 cylindre
N° D’ARTICLE MI09471878
N° MFR7010310270 3M HI-STRENGTH 94 ET CYLINDER SPRAY ADHESIVE, RED, INTERME

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,601.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Assemblage de laminage de grande surface
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111979877
  • CUP_NON
    00051111979877

Aperçu

Description du fabricant
7010310270 3M HAUTE RÉSISTANCE 94 ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conforme aux normes CARB* et SCAQMD, certifié GREENGUARD®, aide à contribuer aux crédits LEED®
  • Temps d’ouverture plus long et adhérence plus agressive que les adhésifs comparables
  • Idéal pour le travail du bois et les laminages de grandes surfaces
  • La plage de liaison allant jusqu’à 60 minutes permet des ajustements
  • Adhère efficacement aux métaux, au bois, au caoutchouc, aux tapis et aux planchers

You May Also Like