Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier214
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant214
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal2604 po/lb;294.213 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.20 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids25.0 lb, 11.3 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.19 hp
- Puissance nominale en service normal1.19 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant214-25/1 B WR 143TC
- Puissance d’entrée maximale1.19 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série210PCX
- StyleB
- Couple nominal (po-lb)2604 po-lb;294.213 Nm