Motion
0230-02671

HUB CITY INC
0230-02671

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 2.1500 po de distance centrale, cadre 48CZ
N° D’ARTICLE MI09472087
N° MFR0230-02671
Prix2,853.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-02671

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 2.1500 po de distance centrale, cadre 48CZ
N° D’ARTICLE MI09472087
N° MFR0230-02671
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
Prix2,853.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    215
  • Distance centrale
    2.1500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    215
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    48CZ
  • Rapport nominal
    80:1
  • Ratio
    80:1
  • Poids
    25 lb, 11.3 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    215-80/1 A WR 48CZ 0,938
  • Série
    200

Aperçu

Description du fabricant
0230-02671 215 80/1 A WR 48CZ 0,938