Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7010334498 3M  966, TRANSPARENT, 48 PO X 60 VG, 2.3 MIL,

3M
7010334498 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 966, CLEAR, 48 IN X 60 YD, 2.3 MIL,

Ruban de transfert adhésif 3M™ 966, transparent, 48 po x 60 vg, 2.3 mil, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09472177
N° MFR7010334498 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 966, CLEAR, 48 IN X 60 YD, 2.3 MIL,
Prix2,830.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010334498 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 966, CLEAR, 48 IN X 60 YD, 2.3 MIL,

Ruban de transfert adhésif 3M™ 966, transparent, 48 po x 60 vg, 2.3 mil, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09472177
N° MFR7010334498 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 966, CLEAR, 48 IN X 60 YD, 2.3 MIL,
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
Prix2,830.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115256059
  • CUP_NON
    00051115256059

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7010334498 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les propriétés de faible dégazage profitent aux industries de l’aérospatiale, de l’automobile et de l’électronique
  • Le ruban de transfert adhésif transparent à double face de 2 mil (0.05 mm) offre un profil mince combiné à notre adhésif acrylique haute température pour une adhérence durable
  • La doublure antiadhésive en papier kraft densifié n° 62 réduit le bavure des bords dans le traitement des plaques métalliques par outil manuel
  • Une résistance élevée au pelage et au cisaillement crée des liaisons adaptées aux conditions extrêmes
  • Résistance exceptionnelle aux rayons UV et aux produits chimiques pour une longévité de performance
  • Tolérance de température à court terme jusqu’à 232 °C ( 450 °F)