Motion
0230-02740

HUB CITY INC
0230-02740

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 0.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI09472190
N° MFR0230-02740
Prix2,853.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-02740

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 0.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI09472190
N° MFR0230-02740

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,853.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9380 po, 23.82 mm
  • Taille du boîtier
    215
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    215
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2261 po/lb;255.459 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    0.9375 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.9380 po, 23.82 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9.0000 po;228.60 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.5000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.5000 po;241.30 mm
  • Poids
    25 lb, 11.34 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.83 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.83 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    215-40/1 A WR 56C 0,938
  • Puissance d’entrée maximale
    0.83 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    ENTRAÎNEMENT PAR ENGRENAGE À VIS SANS FIN POWERCUBEX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    2261 po-lb;255.459 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-02740 215 40/1 A WR 56C 0,938
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon