Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.9380 po, 23.82 mm
- Taille du boîtier215
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant215
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal2943 po/lb;332.514 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie0.9375 po
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.9380 po, 23.82 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids25.00 lb, 11.34 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.89 hp
- Puissance nominale en service normal3.89 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant215-5/1 A WR 143TC 0,938
- Puissance d’entrée maximale3.89 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Série210PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)2943 po-lb;332.514 Nm