Motion
RUBAN DOUBLE FACE CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE 7010532050 3M SÉRIE 9711S , 1060

3M
7010532050 3M ELECTRICALLY CONDUCTIVE DOUBLE-SIDED TAPE 9711S SERIES, 1060

3M™ Ruban de transfert d’adhésif conducteur d’électricité 9711S, 1060 mm x 100 m, 100um
N° D’ARTICLE MI09472406
N° MFR7010532050 3M ELECTRICALLY CONDUCTIVE DOUBLE-SIDED TAPE 9711S SERIES, 1060
Prix15,249.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010532050 3M ELECTRICALLY CONDUCTIVE DOUBLE-SIDED TAPE 9711S SERIES, 1060

3M™ Ruban de transfert d’adhésif conducteur d’électricité 9711S, 1060 mm x 100 m, 100um
N° D’ARTICLE MI09472406
N° MFR7010532050 3M ELECTRICALLY CONDUCTIVE DOUBLE-SIDED TAPE 9711S SERIES, 1060
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
Prix15,249.59 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131121911
  • CUP_NON
    00051131121911

Aperçu

Description du fabricant
7010532050 3M CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • XYZ-conductivité à travers l’adhésif
  • Excellente conformabilité et liaison rapide
  • Bonne protection contre les interférences électromagnétiques dans l’écart de la ligne de liaison
  • Construction plus épaisse pour s’adapter aux surfaces non planes
  • Meilleur contact électrique avec les zones de petite taille
  • Bonne manipulation et maniabilité
  • D’autres épaisseurs peuvent être disponibles sur demande