Motion
RUBAN DOUBLE FACE CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE 7100138713 3M SÉRIE 9711S , 1060

3M
7100138713 3M ELECTRICALLY CONDUCTIVE DOUBLE-SIDED TAPE 9711S SERIES, 1060

3M™ Ruban de transfert d’adhésif conducteur d’électricité 9711S, 1060 mm x 100 m, 50um
N° D’ARTICLE MI09472412
N° MFR7100138713 3M ELECTRICALLY CONDUCTIVE DOUBLE-SIDED TAPE 9711S SERIES, 1060
Prix14,750.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100138713 3M ELECTRICALLY CONDUCTIVE DOUBLE-SIDED TAPE 9711S SERIES, 1060

3M™ Ruban de transfert d’adhésif conducteur d’électricité 9711S, 1060 mm x 100 m, 50um
N° D’ARTICLE MI09472412
N° MFR7100138713 3M ELECTRICALLY CONDUCTIVE DOUBLE-SIDED TAPE 9711S SERIES, 1060
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
Prix14,750.77 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    08806080048404
  • CUP_NON
    08806080048404

Aperçu

Description du fabricant
7100138713 3M CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • XYZ-conductivité à travers l’adhésif
  • Excellente conformabilité et liaison rapide
  • Bonne protection contre les interférences électromagnétiques dans l’écart de la ligne de liaison
  • Construction plus épaisse pour s’adapter aux surfaces non planes
  • Meilleur contact électrique avec les zones de petite taille
  • Bonne manipulation et maniabilité
  • D’autres épaisseurs peuvent être disponibles sur demande