Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant215L
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal2805 po/lb;316.923 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.5000 po;241.30 mm
- Poids27.00 lb, 12.25 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.89 hp
- Puissance nominale en service normal3.89 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationLubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
- Numéro de catalogue du fabricant215L 5/1 A WR 56C 1.000
- Puissance d’entrée maximale3.89 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Série210LPCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)2805 po-lb;316.923 Nm