Motion
0230-04401

HUB CITY INC
0230-04401

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie creuse, taille de sortie 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI09473120
N° MFR0230-04401
Prix2,794.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-04401

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie creuse, taille de sortie 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI09473120
N° MFR0230-04401
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
Prix2,794.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    242
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    242
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    614 po/lb;69.373 nm
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    37 lb, 16.783 kg

Détails

  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    3.69 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.69 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    242-10/1 A WR 1.125
  • Puissance d’entrée maximale
    3.69 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    W240PCX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    614 po-lb;69.373 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-04401 242 10/1 A WR 1.125