Motion
0230-04651

HUB CITY INC
0230-04651

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09473174
N° MFR0230-04651
Prix2,980.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-04651

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09473174
N° MFR0230-04651
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
Prix2,980.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Taille du boîtier
    243
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    243
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1640 po/lb;185.295 nm
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po;304.80 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po;254 mm
  • Poids
    43 lb, 19.504 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    5.69 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.69 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    243-5/1 R WR 1.438
  • Puissance d’entrée maximale
    5.69 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    W240PCX
  • Style
    Alésage creux
  • Couple nominal (po-lb)
    1640 po-lb;185.295 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-04651 243 5/1 R WR 1.438