Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier244
- Distance centrale2.3800 po
- Taille du réducteur du fabricant244
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal528 po/lb;59.66 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Poids38 lb, 17.237 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.79 hp
- Puissance nominale en service normal0.79 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant244-60/1 A WR 56C
- Puissance d’entrée maximale0.79 hp
- Type de montageMontage universel
- Sortie0.79 ch;0.589 kW
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- SérieW240PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)528 po-lb;59.66 Nm