Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier261
- Distance centrale2.6300 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant261
- Débit maximal tr/min117 tr/min
- Couple de sortie maximal605 po/lb;68.36 nm
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Poids37.0 lb, 16.78 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.49 hp
- Puissance nominale en service normal3.49 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant261-15/1 C WR
- Puissance d’entrée maximale3.49 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- Série260PCX
- StyleC
- Couple nominal (po-lb)605 po-lb;68.36 Nm