Motion
0230-07131

HUB CITY INC
0230-07131

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09473819
N° MFR0230-07131
Prix3,788.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-07131

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09473819
N° MFR0230-07131
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
Prix3,788.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    263
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    263
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    805 po/lb;90.953 nm
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po;304.80 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po;254 mm
  • Poids
    43 lb, 19.5 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    7.35 hp
  • Puissance nominale en service normal
    7.35 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    263-5/1 R WR 1.250
  • Puissance d’entrée maximale
    7.35 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    260PCX
  • Style
    Alésage creux
  • Couple nominal (po-lb)
    805 po-lb;90.953 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-07131 263 5/1 R WR 1.250