Motion
0230-07163

HUB CITY INC
0230-07163

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09473876
N° MFR0230-07163
Prix3,788.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-07163

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09473876
N° MFR0230-07163
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
Prix3,788.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du boîtier
    263
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    263
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    274 po/lb;30.958 nm
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po;304.80 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po;254 mm
  • Poids
    43 lb, 19.5 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.27 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.27 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    263-50/1 R WR 1.500
  • Puissance d’entrée maximale
    1.27 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    260PCX
  • Style
    R
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    274 po-lb;30.958 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-07163 263 50/1 R WR 1.500
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon