Motion
0230-07228

HUB CITY INC
0230-07228

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 7.5:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI09473930
N° MFR0230-07228
Prix2,898.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-07228

Réducteur de vitesse de vis sans fin à angle droit - 7.5:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI09473930
N° MFR0230-07228

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,898.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    264
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    264
  • Débit maximal tr/min
    233 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2000 po/lb;225.97 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    7.5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po;304.80 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po;254 mm
  • Poids
    38.0 lb, 17.237 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    5.73 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.73 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    264 7 5/1 B WR 182TC
  • Puissance d’entrée maximale
    5.73 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    260PCX
  • Style
    B
  • Couple nominal (po-lb)
    2000 po-lb;225.97 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-07228 264 7.5/1 B WR 182TC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon