Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier264
- Distance centrale2.6300 po
- Taille du réducteur du fabricant264
- Débit maximal tr/min88 tr/min
- Couple de sortie maximal395 po/lb;44.63 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC182TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Poids38.0 lb, 17.237 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.83 hp
- Puissance nominale en service normal2.83 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant264-20/1 C WR 182TC
- Puissance d’entrée maximale2.83 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- Série260PCX
- StyleC
- Couple nominal (po-lb)395 po-lb;44.63 Nm