Motion
FILTRE ANTIREFLET 7100084931 3M POUR 22 PO MONITEUR GRAND ÉCRAN, AG220W1B, 16

3M
7100084931 3M ANTI-GLARE FILTER FOR 22 IN. WIDESCREEN MONITOR, AG220W1B, 16

Filtre antireflets 3M™ pour moniteur grand écran 22 po, AG220W1B, 16:10
N° D’ARTICLE MI09474019
N° MFR7100084931 3M ANTI-GLARE FILTER FOR 22 IN. WIDESCREEN MONITOR, AG220W1B, 16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100084931 3M ANTI-GLARE FILTER FOR 22 IN. WIDESCREEN MONITOR, AG220W1B, 16

Filtre antireflets 3M™ pour moniteur grand écran 22 po, AG220W1B, 16:10
N° D’ARTICLE MI09474019
N° MFR7100084931 3M ANTI-GLARE FILTER FOR 22 IN. WIDESCREEN MONITOR, AG220W1B, 16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    11.6875 po
  • Largeur totale
    18.6875 po

Détails

  • Couleur
    Transparent

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE ANTIREFLET 7100084931 3M POUR 22
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Diffuse la lumière afin que votre écran soit plus facile à voir dans des conditions d’éclairage intérieur difficiles et changeantes, dans des espaces intérieurs bien éclairés et près de fenêtres
  • Aide à réduire les reflets miroir des lumières vives intérieures
  • Compatible avec les écrans courbés
  • Compatible avec la plupart des écrans tactiles
  • La surface mate satinée se nettoie facilement et masque les traces de doigts
  • Conception légère et mince
  • Conçu pour s’adapter parfaitement au cadre surélevé de votre appareil
  • Se fixe avec des bandes adhésives transparentes optiques ou des languettes de montage coulissantes facilement amovibles
  • Offre aux écrans une couche supplémentaire de protection durable contre la poussière et les égratignures
  • 100 % inspecté à la main pour l’assurance de la qualité