Motion
MEULE DIAMANTÉE À LIAISON 7100061224 3MHYBRID  6PHN  1A1-150X12X10X31.75

3M
7100061224 3MHYBRID BOND DIAMOND GRINDING WHEEL 6PHN 1A1-150X12X10X31.75

Meule diamantée 3M™Hybrid Bond 6PHN -1A1-150x12x10x31.75 -D64NF-B10A
N° D’ARTICLE MI09474202
N° MFR7100061224 3MHYBRID BOND DIAMOND GRINDING WHEEL 6PHN 1A1-150X12X10X31.75
Prix2,687.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100061224 3MHYBRID BOND DIAMOND GRINDING WHEEL 6PHN 1A1-150X12X10X31.75

Meule diamantée 3M™Hybrid Bond 6PHN -1A1-150x12x10x31.75 -D64NF-B10A
N° D’ARTICLE MI09474202
N° MFR7100061224 3MHYBRID BOND DIAMOND GRINDING WHEEL 6PHN 1A1-150X12X10X31.75
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
Prix2,687.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.2 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Polyvalent – peut être utilisé sur une large gamme de pièces profilées - Réduit les efforts de dressage - Idéal pour les opérations de meulage avec des taux d’avance élevés - Aide à réduire les coûts par pièce - Précision géométrique plus élevée réalisable - Convient au dressage EDM
  • Numéro CUP du fabricant
    07319423525100
  • CUP_NON
    07319423525100

Aperçu

Description du fabricant
7100061224 3MHYBRID DIAMANT LIÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Polyvalent – peut être utilisé sur une large gamme de pièces profilées - Réduit les efforts de dressage - Idéal pour les opérations de meulage avec des taux d’avance élevés - Aide à réduire les coûts par pièce - Précision géométrique plus élevée réalisable - Convient au dressage EDM