Motion
0230-07662

HUB CITY INC
0230-07662

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09474543
N° MFR0230-07662
Prix4,232.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-07662

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse face C, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09474543
N° MFR0230-07662
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
Prix4,232.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    266
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    266
  • Débit maximal tr/min
    117 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    839 po/lb;94.794 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po;304.80 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po;254 mm
  • Poids
    43.00 lb, 19.504 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    3.49 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.49 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    266-15/1 R WR 56C 1.250
  • Puissance d’entrée maximale
    3.49 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    260PCX
  • Style
    R
  • Couple nominal (po-lb)
    839 po-lb;94.794 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-07662 266 15/1 R WR 56C 1.250