Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier266
- Distance centrale2.6300 po
- Taille du réducteur du fabricant266
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal397 po/lb;44.855 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Poids43.00 lb, 19.504 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.31 hp
- Puissance nominale en service normal2.31 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant266-25/1 R WR 143TC 1.438
- Puissance d’entrée maximale2.31 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série260PCX
- StyleR
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)397 po-lb;44.855 Nm