Motion
0230-07783

HUB CITY INC
0230-07783

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI09474735
N° MFR0230-07783
Prix4,232.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-07783

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI09474735
N° MFR0230-07783
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
Prix4,232.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    266
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    266
  • Débit maximal tr/min
    88 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    308 po/lb;34.8 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po;304.80 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po;254 mm
  • Poids
    43.00 lb, 19.504 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.83 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.83 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    266-20/1 R WR 182TC 1.250
  • Puissance d’entrée maximale
    2.83 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    260PCX
  • Style
    Arbre de sortie creux
  • Couple nominal (po-lb)
    308 po-lb;34.8 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-07783 266 20/1 R WR 182TC 1.250

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté