Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier262
- Distance centrale2.6300 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant261L
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal274 po/lb;30.958 nm
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po;304.80 mm
- Largeur des dimensions d’expédition10.0000 po;254 mm
- Poids40.0 lb, 18.14 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance5 hp
- Puissance nominale en service normal5 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationLubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
- Numéro de catalogue du fabricant261L 10/1 B WR
- Puissance d’entrée maximale5 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série260LPCX
- StyleB
- Couple nominal (po-lb)274 po-lb;30.958 Nm