Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier305
- Distance centrale3.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant305
- Débit maximal tr/min117 tr/min
- Couple de sortie maximal839 po/lb;94.794 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po;342.90 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po;355.60 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids61 lb, 27.669 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance4.64 hp
- Puissance nominale en service normal4.64 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant305-15/1 A WR 143TC 1.438
- Puissance d’entrée maximale4.64 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Série300PCX
- StyleA
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)839 po-lb;94.794 Nm