Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9380 po, 49.23 mm
- Taille du boîtier305
- Distance centrale3.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant305
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal3226 po/lb;364.488 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC182TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.9380 po
- Ratio5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.9380 po, 49.23 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po;342.90 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po;355.60 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids61 lb, 27.669 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance7.96 hp
- Puissance nominale en service normal7.96 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant305-5/1 A WR 182TC 1.938
- Puissance d’entrée maximale7.96 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série300PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)3226 po-lb;364.488 Nm