Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier321
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant321
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal1493 po/lb;168.7 nm
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Poids60 lb, 27.216 kg
Détails
- Puissance3.92 hp
- Puissance nominale en service normal3.92 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Numéro de catalogue du fabricant321-25/1 A WR
- Puissance d’entrée maximale3.92 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- Série320PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)1493 po-lb;168.7 Nm