Motion
0230-14612

HUB CITY INC
0230-14612

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09475543
N° MFR0230-14612
Prix3,527.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-14612

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09475543
N° MFR0230-14612
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
Prix3,527.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    321
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    847 po/lb;95.697 nm
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po;279.40 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po;304.80 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po;254 mm
  • Poids
    60 lb, 27.216 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.8 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.8 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    321-100/1 A WR
  • Puissance d’entrée maximale
    0.8 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    320PCX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    847 po-lb;95.697 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-14612 321 100/1 A WR