Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1880 po, 55.58 mm
- Taille du boîtier322
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant322
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal1583 po/lb;178.85 nm
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie2.1875 po
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.1880 po, 55.58 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po;342.90 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po;355.60 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids66 lb, 29.937 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.25 hp
- Puissance nominale en service normal2.25 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant322-50/1 A WR 2.188
- Puissance d’entrée maximale2.25 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Série320PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)1583 po-lb;178.85 Nm