Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po, 50.80 mm
- Taille du boîtier323
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant323
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal1640 po/lb;185.3 nm
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po;342.90 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po;355.60 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids74.00 lb, 33.566 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.85 hp
- Puissance nominale en service normal1.85 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant323-60/1 L WR 2.000
- Puissance d’entrée maximale1.85 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- Série320PCX
- StyleL
- Couple nominal (po-lb)1640 po-lb;185.3 Nm