Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier324
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant324
- Couple de sortie maximal773 po/lb;87.337 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po, 34.92 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po;342.90 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po;355.60 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids67.0 lb, 30.391 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.8 hp
- Puissance nominale en service normal0.8 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant324-100/1 B WR 143TC
- Puissance d’entrée maximale0.8 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- Série320PCX
- StyleB
- Couple nominal (po-lb)773 po-lb;87.337 Nm