Motion
7000133623 3M TUBES THERMORÉTRACTABLES À PAROIS MULTIPLES EN POLYOLÉFINE EPS400-

3M
7000133623 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL POLYOLEFIN TUBING EPS400-

3M™ Tuyau en polyoléfine à paroi multiple thermorétractable EPS400-,700-48 po-Black-45 Pcs, bâtonnets de 48 po, 45 pièces/caisse
N° D’ARTICLE MI09476321
N° MFR7000133623 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL POLYOLEFIN TUBING EPS400-
Prix32.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133623 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL POLYOLEFIN TUBING EPS400-

3M™ Tuyau en polyoléfine à paroi multiple thermorétractable EPS400-,700-48 po-Black-45 Pcs, bâtonnets de 48 po, 45 pièces/caisse
N° D’ARTICLE MI09476321
N° MFR7000133623 3M HEAT SHRINK MULTIPLE-WALL POLYOLEFIN TUBING EPS400-
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
Prix32.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    48 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• La construction à double paroi offre une résistance à l’abrasion et une protection étanche à l’humidité • Offre l’avantage d’une construction intégrale doublée d’adhésif • Offre une protection pour sceller les vides dans plusieurs faisceaux de fils pour les applications automobiles et marines • Fait de polyoléfine semi-rigide • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • La tubulure ignifuge est homologuée pour 600V applications • Homologuée UL, certifiée CSA et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
  • Numéro CUP du fabricant
    10051128599386
  • CUP_NON
    10051128599386

Aperçu

Description du fabricant
7000133623 3M RÉTRACTABLE À LA CHALEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction à double paroi offre une résistance à l’abrasion et une protection étanche à l’humidité
  • Offre l’avantage d’une construction intégrale doublée d’adhésif
  • Offre une protection pour sceller les vides dans plusieurs faisceaux de fils pour les applications automobiles et marines
  • Fait de polyoléfine semi-rigide
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU