Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier328
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant328
- Débit maximal tr/min44 tr/min
- Couple de sortie maximal1642 po/lb;185.5 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po;342.90 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po;355.60 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po
- Poids117 lb, 53.07 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.75 hp
- Puissance nominale en service normal2.75 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantBRIDE WR 56C STD 328-40/1 L
- Puissance d’entrée maximale2.75 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Série320PCX
- StyleL
- Couple nominal (po-lb)1642 po-lb;185.5 Nm