Motion
ADAPTATION 7010384651 3M PELTOR PUSH-TO-TALK (PTT), AVEC 6 BROCHES MIL-C-55116 CO

3M
7010384651 3M PELTOR PUSH-TO-TALK (PTT) ADAPT, WITH 6 PIN MIL-C-55116 CO

3M™ PELTOR. PELTOR. PTT (PTT) Adapt., avec 6 broches MIL-C-55116 Connexion pour radios Nexus AN/PRC-148 et AN/PRC-152, FL-U/94A 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09476974
N° MFR7010384651 3M PELTOR PUSH-TO-TALK (PTT) ADAPT, WITH 6 PIN MIL-C-55116 CO
Prix788.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010384651 3M PELTOR PUSH-TO-TALK (PTT) ADAPT, WITH 6 PIN MIL-C-55116 CO

3M™ PELTOR. PELTOR. PTT (PTT) Adapt., avec 6 broches MIL-C-55116 Connexion pour radios Nexus AN/PRC-148 et AN/PRC-152, FL-U/94A 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09476974
N° MFR7010384651 3M PELTOR PUSH-TO-TALK (PTT) ADAPT, WITH 6 PIN MIL-C-55116 CO
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
Prix788.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.441 lb

Détails

  • Entrée auxiliaire
    NEXUS® TP-120 (OTAN)
  • Couleur
    Noir
  • Comp.
    Thales
  • Norme de sécurité intrinsèque
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    00093045935413
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Type de fiche
    6-PIN MIL-C-55116
  • Types de produits
    Adaptateur Appuyer-pour-Parler
  • Type
    Adaptateur Appuyer-pour-Parler
  • CUP_NON
    00093045935413

Aperçu

Description du fabricant
7010384651 3M PELTOR POUSSÉE POUR PARLER
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisez les adaptateurs Appuyer-pour-Parler (PTT) 3M™ PELTOR pour optimiser l’emplacement du bouton PTT et faciliter l’activation.
  • À utiliser avec les casques d’écoute de communication de protection 3M™ PELTOR.
  • La conception ambidextre permet une utilisation facile de la main droite ou de la main gauche
  • La pince de montage peut être tournée de 360 degrés
  • La conception permet un montage à courroie ou à épaulement
  • Profil de bouton et rétroaction tactile adaptés aux mains gantées
  • L’enveloppe en option protège le bouton Appuyer-pour-Parler contre l’activation accidentelle, par exemple lorsque vous êtes allongé en position couchée
  • La connexion NEXUS® TP-120 sert de connecteur détachable pour le retrait en cas d’urgence
  • Bouclez le câble vers le bas avec un connecteur spécifique à la radio. Pour déterminer l’adaptateur Appuyer-pour-Parler approprié pour votre radio bidirectionnelle, visitez 3M.com/PeltorAdapters
  • Câblé OTAN