Motion
7010396206 3M TUBES THERMORÉTRACTABLES À PAROI MINCE FP-301-1/16-RED-1000` : 1000 FT S

3M
7010396206 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1/16-RED-1000`: 1000 FT S

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-1/16-Red-1000 pi : longueur de bobine de 1000 pi, 3000 pi/boîte, 3 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09477159
N° MFR7010396206 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1/16-RED-1000`: 1000 FT S
Prix0.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010396206 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1/16-RED-1000`: 1000 FT S

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-1/16-Red-1000 pi : longueur de bobine de 1000 pi, 3000 pi/boîte, 3 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09477159
N° MFR7010396206 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1/16-RED-1000`: 1000 FT S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1000 pi

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, le regroupement de fils et l’emballage des composants • Fait de polyoléfine flexible • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • La tubulure ignifuge est conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007084631
  • CUP_NON
    00054007084631

Aperçu

Description du fabricant
7010396206 3M RÉTRACTABLE À LA CHALEUR MUR MINCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good