Motion
7010349729 3M TUBULURE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE FP-301-1/16-WHITE-1000 PI : 1000 PI

3M
7010349729 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1/16-WHITE-1000`: 1000 FT

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-1/16-White-1000 pi : longueur de bobine de 1000 pi, 3000 pi/caisse
N° D’ARTICLE MI09477165
N° MFR7010349729 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1/16-WHITE-1000`: 1000 FT
Prix0.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010349729 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1/16-WHITE-1000`: 1000 FT

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-1/16-White-1000 pi : longueur de bobine de 1000 pi, 3000 pi/caisse
N° D’ARTICLE MI09477165
N° MFR7010349729 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-1/16-WHITE-1000`: 1000 FT
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
Prix0.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1000 pi

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, le regroupement de fils et l’emballage des composants • Fait de polyoléfine flexible • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • La tubulure ignifuge est conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007084648
  • CUP_NON
    00054007084648

Aperçu

Description du fabricant
7010349729 3M RÉTRACTABLE À LA CHALEUR MUR MINCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good