Motion
7100020272 3M TUBES THERMORÉTRACTABLES À PAROI MINCE FP-301-3/4-RED-200 PI : 200 PI DE TISSAGE

3M
7100020272 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/4-RED-200`: 200 FT SPOO

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-3/4-Red-200 pi : longueur de bobine de 200 pi, 600 pi/boîte, 3 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09477455
N° MFR7100020272 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/4-RED-200`: 200 FT SPOO
Prix2.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100020272 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/4-RED-200`: 200 FT SPOO

3M™ Tubulure à paroi mince thermorétractable FP-301-3/4-Red-200 pi : longueur de bobine de 200 pi, 600 pi/boîte, 3 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09477455
N° MFR7100020272 3M HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/4-RED-200`: 200 FT SPOO
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
Prix2.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    200 pi

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, le regroupement de fils et l’emballage des composants • Fait de polyoléfine flexible • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • La tubulure ignifuge est conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007085058
  • CUP_NON
    00054007085058

Aperçu

Description du fabricant
7100020272 3M RÉTRACTABLE À LA CHALEUR MUR MINCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V