Motion
FILTRE D’INTIMITÉ DORÉ 7100207013 3M POUR PLEIN ÉCRAN 14 PO ORDINATEUR PORTABLE GRAND ÉCRAN

3M
7100207013 3M GOLD PRIVACY FILTER FOR FULL SCREEN 14 IN. WIDESCREEN LAPTOP

3M™ Thin Gold Privacy Filter for Full Screen 14 in Widescreen Laptop with COMPLY™ Attachment System, GF140W9E
N° D’ARTICLE MI09477923
N° MFR7100207013 3M GOLD PRIVACY FILTER FOR FULL SCREEN 14 IN. WIDESCREEN LAPTOP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100207013 3M GOLD PRIVACY FILTER FOR FULL SCREEN 14 IN. WIDESCREEN LAPTOP

3M™ Thin Gold Privacy Filter for Full Screen 14 in Widescreen Laptop with COMPLY™ Attachment System, GF140W9E
N° D’ARTICLE MI09477923
N° MFR7100207013 3M GOLD PRIVACY FILTER FOR FULL SCREEN 14 IN. WIDESCREEN LAPTOP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ DORÉ 7100207013 3M POUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une intimité de classe mondiale, projetant un bouclier doré éclatant à l’extérieur de l’angle de visionnement de 60 degrés
  • Comprend le système d’attache COMPLY. Il permet de passer rapidement et facilement d’une protection de la vie privée de classe mondiale à un partage d’écran en un seul rabat simple
  • Ultra-mince et ultra-réactif au toucher, notre filtre de confidentialité doré le plus mince offre une confidentialité et une réactivité tactile constante sans nuire à l’utilisation de votre appareil
  • Réduit de 35 % la transmission de la lumière bleue à partir de l’écran
  • Le système d’attache COMPLY s’appuie sur une conception de charnière exclusive pour résister aux rigueurs d’une utilisation quotidienne
  • Près de 50 % plus mince que les filtres dorés 3M™ standard
  • Conçu pour s’adapter parfaitement aux ordinateurs portables les plus minces d’aujourd’hui
  • Fini doré et lustré pour une clarté et un style incroyables, soit près de 20 % plus de clarté que les filtres noirs de confidentialité 3M™ standard
  • Réversible entre l’or vif et un écran noir lustré
  • L’effet doré exclusif offre une intimité supérieure avec un fini brillant
  • Ajoute une couche supplémentaire de protection contre les égratignures et la poussière au quotidien
  • Facile à fixer, à retirer et à nettoyer
  • 100 % inspecté à la main pour l’assurance de la qualité