Motion
0230-20306

HUB CITY INC
0230-20306

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 250:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI09477944
N° MFR0230-20306
Prix4,552.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-20306

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 250:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI09477944
N° MFR0230-20306
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
Prix4,552.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille du boîtier
    2106
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2106
  • Couple de sortie maximal
    971 po/lb;109.708 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    250:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    250:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po;190.50 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po;336.60 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po;317.50 mm
  • Poids
    41.00 lb, 18.6 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.23 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.23 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2106-250/1 WR 56C 1.000 (MT LATÉRAL)
  • Puissance d’entrée maximale
    0.238 hp
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    2100
  • Style
    Arbre de sortie creux
  • Couple nominal (po-lb)
    971 po-lb;109.708 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-20306 2106 250/1 WR 56C 1.000 (CÔTÉ

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif